エスコ
48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.25
アズワン品番
64-7956-66
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791659
EA944TR-4
白
48
27.4
0.25
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください