エスコ
M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6
色
透明
アズワン品番
64-7956-75
入数
20個
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791747
EA945AG-103
オープン
¥
300
¥330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください