エスコ
M4x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.6、D:7.5
色
透明
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
アズワン品番
64-7956-84
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
10
内容量
1袋(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791835
EA945AH-1410
オープン
¥
250
¥275
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください