エスコ
300mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)
仕様
目盛読取方向:左
ボルト止め穴間:290
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
300
精度(mm)
±0.15
アズワン品番
64-7958-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792903
EA948JC-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください