エスコ
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
ピッチ(mm)
1
材質
ステンレス
種別
半ねじ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7959-54
ボルト寸法
M6×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64793795
EA949DT-610
M6×80
1
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください