エスコ
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
16
アズワン品番
64-7959-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64793944
EA949DT-1001
ステンレス
M10×40
半ねじ
1.5
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください