エスコ
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
2
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
24
アズワン品番
64-7959-90
ボルト寸法
M16×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794154
EA949DT-1601
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください