エスコ
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
ピッチ(mm)
2
材質
ステンレス
種別
半ねじ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
24
アズワン品番
64-7959-91
ボルト寸法
M16×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
材質
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794163
EA949DT-1602
M16×55
2
ステンレス
半ねじ
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください