エスコ
M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7960-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794319
EA949DV-605
ステンレス
M6×20
全ねじ
1
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください