エスコ
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7960-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794407
EA949DV-615
ステンレス
M6×80
全ねじ
1
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください