エスコ
M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
ピッチ(mm)
1.25
材質
ステンレス
種別
全ねじ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7960-20
ボルト寸法
M8×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
材質
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794443
EA949DV-808
M8×30
1.25
ステンレス
全ねじ
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください