エスコ
M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.25
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7960-27
ボルト寸法
M8×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794513
EA949DV-815
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください