エスコ
M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
ピッチ(mm)
1.5
材質
ステンレス
種別
全ねじ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
16
アズワン品番
64-7960-33
ボルト寸法
M10×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794574
EA949DV-1008
M10×45
1.5
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください