曜日別特売

M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ - エスコ
ピッチ(mm)1.75材質ステンレス種別全ねじ規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-41ボルト寸法M12×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
材質
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64794696EA949DV-1206M12×451.75ステンレス全ねじ
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3224:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする