曜日別特売

M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ - エスコ
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64794705EA949DV-1207ステンレスM12×50全ねじ1.75
オープン
2,860
3,146(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする