エスコ
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
ピッチ(mm)
1.75
材質
ステンレス
種別
全ねじ
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
18
アズワン品番
64-7960-46
ボルト寸法
M12×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64794748
EA949DV-1211
M12×90
1.75
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください