エスコ
M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
対辺(mm)
13
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7960-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64795274
EA949DX-802
ステンレス
M8×20
全ねじ
1.25
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください