エスコ
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
対辺(mm)
18
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-04
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64795317
EA949DX-1203
-
ステンレス
M12×30
全ねじ
1.75
オープン
¥
3,300
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
31416711
EA949DX-1203【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ステンレス
M12×30
全ねじ
1.75
オープン
¥
3,760
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください