エスコ
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
対辺(mm)
24
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボルト寸法
種別
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64795369
EA949DX-1608
ステンレス
M16×60
全ねじ
2
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください