エスコ
Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
用途
一般機械の防振・緩衝用
高さ(mm)
30
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
35
ばね定数(N/mm)
190
支持荷重(N)
~490
許容荷重(N)
690
アズワン品番
64-7962-48
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64796324
EA949HS-302
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください