エスコ
Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
用途
一般機械の防振・緩衝用
仕様
ばね定数:130N
材質
天然ゴム
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
40
支持荷重(N)
~640
許容荷重(N)
1300
アズワン品番
64-7962-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64796358
EA949HS-305
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください