エスコ
M4 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)
0.7
頭部高さ(mm)
2.8
引張強度(N/mm
2
)
1000
アズワン品番
64-7964-32
強度
A2-100
入数
4
ねじサイズ
M4×16
内容量
1袋(4本)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64798135
EA949MY-416
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください