曜日別特売

0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)

0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) - エスコ0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) - エスコ
(1件のレビュー)
材質SUS304硬質質量(g)31線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7965-78内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64799499EA951AH-305
オープン
1,440
1,584(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64799499
2023-10-03
用途: 3mmピッチに並べてゴミの侵入防止に使用
株式会社ユタカ電子製作所

このような硬質sus線を形状を潰すことなく切断できる工具は無いのかな。
ニッパーで切ると切断部の形状がやや変形するので。
使いよい長さで残った線材を保管しやすいようパッケージを工夫しては。
線材自体の品質は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする