エスコ
35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
材質
鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)
3.6
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
6
アズワン品番
64-7965-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799666
EA951BD-235
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください