曜日別特売

45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)

45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) - エスコ45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) - エスコ45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) - エスコ45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) - エスコ
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.8寸法H(mm)16寸法A(mm)45寸法t(mm)1.2寸法F(mm)17寸法E(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)22寸法G(mm)6.5アズワン品番64-7965-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64799675EA951BD-245
オープン
260
286(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする