エスコ
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
材質
鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
57
寸法t(mm)
1.4
寸法F(mm)
23
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
23
寸法G(mm)
7.5
アズワン品番
64-7965-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799684
EA951BD-260
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください