エスコ
115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
材質
鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)
5.7
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
115
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
35
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
15
アズワン品番
64-7966-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799718
EA951BD-2115
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください