エスコ
25x35x75mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)
仕様
面サイズ:25×52mm
付属品
ベース×1、Uピン×2
材質
ABS樹脂+ステンレス
寸法(mm)
25(W)×35(D)×75(H)
色
アイボリ
口幅(mm)
26
アズワン品番
64-7966-27
入数
2個
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799894
EA951D-5WA
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください