曜日別特売

33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) - エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) - エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) - エスコ
材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)つや消し黒付属品木ねじ×2幅(mm)15高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35アズワン品番64-7966-28吊下荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊下荷重(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64799903EA951DG-3133.0
オープン
180
198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする