エスコ
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
付属品
木ねじ×2
材質
亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)
20.5
色
つや消し黒
高さ(mm)
44
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
41
寸法(奥行D×高さH)(mm)
41×44
アズワン品番
64-7966-29
吊下荷重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799919
EA951DG-32
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください