エスコ
30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付
材質
スチール(ブラック色塗装)
長さ(mm)
30×30
幅(mm)
85
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅85×長さ30×30×厚み2.3
アズワン品番
64-7966-36
内容量
1個(2個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799946
EA951EE-131
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください