エスコ
40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製)
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
仕様
ビス穴径(mm):Φ4.5
長さ(mm)
40×80
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
アズワン品番
64-7966-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799964
EA951EE-151
40×80
3.2
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください