エスコ
90x180x50mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
ビス穴径(mm):Φ4.5
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
90×180
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
7×50
アズワン品番
64-7966-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799989
EA951EE-153
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください