エスコ
40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
40×40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
7×25
アズワン品番
64-7966-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799998
EA951EE-156
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください