曜日別特売

90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製)

90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製) - エスコ90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製) - エスコ
仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)90×90厚さ(mm)3.2長穴(mm)8.5×35アズワン品番64-7966-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800016EA951EE-158
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする