エスコ
40x 80x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)
40×80
厚さ(mm)
3
長穴(mm)
短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
アズワン品番
64-7966-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800025
EA951EF-56
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください