エスコ
60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)
60×120
厚さ(mm)
3
長穴(mm)
短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30
アズワン品番
64-7966-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800034
EA951EF-57
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください