エスコ
90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)
90×180
厚さ(mm)
3
長穴(mm)
短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
アズワン品番
64-7966-43
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800043
EA951EF-58
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください