エスコ
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
(1件のレビュー)
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状
直通
適合板厚(mm)
M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)
20
アズワン品番
64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)
32
取付穴径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800113
EA951ES-52
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください