エスコ
850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識)
仕様
受け皿サイズ:Φ185mm
材質
表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC
寸法(mm)
260×239×850(H)
質量(g)
約423
アズワン品番
65-2286-34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800183
EA951FC-81
オープン
¥
5,000
¥5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください