曜日別特売

引き戸用静音ドアクローザー

引き戸用静音ドアクローザー - エスコ引き戸用静音ドアクローザー - エスコ引き戸用静音ドアクローザー - エスコ引き戸用静音ドアクローザー - エスコ
(1件のレビュー)
仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)アズワン品番64-7966-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800253EA951LD-70
オープン
4,110
4,521(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64800253
2022-09-06
用途: 自宅の扉用
卸売・小売業

綺麗に梱包にて、良い商品を頂きました、
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする