エスコ
1.5x0.6x0.8m からすネット(ボックス型)
寸法(mm)
1500(W)×600(D)×800(H)
質量(g)
393
アズワン品番
64-7966-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64800339
EA952AD-605
本体:PE(ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチール
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください