540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ
用途卓上用パーテーション材質ポリカーボネート寸法(mm)400×78×540透明質量(g)490板厚(mm)2アズワン品番64-7967-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800628EA954EA-11
オープン
2,760
3,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする