曜日別特売

520x215x300mm/3段ツールキャビネット(レッド)

520x215x300mm/3段ツールキャビネット(レッド) - エスコ520x215x300mm/3段ツールキャビネット(レッド) - エスコ520x215x300mm/3段ツールキャビネット(レッド) - エスコ
仕様上部スペース:500(W)×200×60(H)mm耐荷重(kg)上部スペース:8.5、引出し:5アズワン品番64-7967-85外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×215×300内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800899EA956A-8152021530011レッド
オープン
32,800
36,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする