エスコ
4号レール用ガイドローラー(スチール)
材質
鉄(クロメートメッキ)
寸法(mm)
A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2
質量(g)
170
材質(ローラー部)
磨丸鋼(ST21M)
アズワン品番
64-7976-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809238
EA970BF-34
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください