エスコ
4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)
材質
本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上)
寸法(mm)
A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)
234
材質(ローラー部)
磨丸鋼(ST21M)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809247
EA970BF-44
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください