エスコ
4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)
材質
本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM
寸法(mm)
A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)
182
材質(ローラー部)
POM樹脂
アズワン品番
64-7977-02
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809256
EA970BF-54
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください