エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール/後付用)
仕様
フック内寸:12×29mm
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9.8×22×67
口の開き(mm)
12
材質(リング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64809396
EA970EE-6
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください