曜日別特売

29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)

29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用) - エスコ
仕様カン下寸法:29mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×49.5アズワン品番64-7977-16リング内寸(mm)Φ13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64809475EA970FE-5
オープン
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする