曜日別特売

マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)

マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用) - エスコマグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用) - エスコ
仕様フック内寸:12×32mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7口の開き(mm)12アズワン品番64-7977-22材質(リング)スチール内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64809536EA970FE-26
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする